Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe MaxiFlexActive 34-824 Gr.12 hellblau/hellblau EN388 PSA II ATG


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041277946
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2460-12
EAN/GTIN:
     4792249063279
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Nylon-Strickhandschuhe MaxiFlex® Active™ (34-824) hellblau/hellblau Länge ca. 24cm Kategorie 2 · EN 388-4131A Beschichtung Handfläche Nitril-Mikroschaum · silikonfrei Materialstärke 1,0 mm MaxiFlex® Active™ ist ein Montagehandschuh · der für trockene Umgebungen entwickelt wurde · die präzises Arbeiten erfordern. Zur Pflege Ihrer Hände. während und nach der Arbeit werden Aloe Vera und Vitamin E freigesetzt. · DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit. · AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität. · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. · Beschichtung: Handfläche. · Waschbar bis 40° C. · Touchscreenfähig. MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt. Bei der Nutzung vom touchsreenfähigen MaxiFlex® Active™ werden Aloe Vera und Vitamin E freigesetzt und pflegen beim Arbeiten ″ganz nebenbei″ die Hände. · Einsatzgebiete: Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 1mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: Nylon/Spantex, Beschichtung: patentierter Mikroschaum Pat. EP 1608808 aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), handflächenbeschichtet, silikonfrei
· Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
Größe:
12
Farbe:
hellblau/hellblau
Material:
Nylon/Spandex
Norm:
EN 388
Ausführung:
handflächenbeschichtet, silikonfrei
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 3,57*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 3,42*
€ 4,63*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,50*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 6,10*
Lager 281
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 6,31*
€ 7,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paar
ab 240 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 94,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.