Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS CUT3, Schnittschutzhandschuhe, grau / schwarz, EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042131335
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6350-8
EAN/GTIN:
     4059904106628
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS CUT3, Schnittschutzhandschuhe, Spezialgarn, grau, PU-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau
Material:
Spezialgarn, grau
Norm:
EN 388
Ausführung:
Teilbeschichtet
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 2,28*
6 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 1,76*
€ 2,35*
6 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,47*
Lager 281
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,16*
€ 2,86*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,88*
€ 3,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 28,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.