Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4042192118 Herst.-Nr.: 6330-8 EAN/GTIN: 4059904095816 |
| | |
|
| | |
| NITRAS Antistatikhandschuhe, Spezialgarn, grau (Farbcode: 1200), eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, grau, Strickbund, hoher Schnittschutz, höchster Tragekomfort, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Farbe: | grau | Material: | Carbon-Spezialgarn, grau | Norm: | EN 388, EN 16350 | Ausführung: | Teilbeschichtet, Touchscreenfähig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,15* | € 26,53* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,26* | € 36,05* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,97* | € 39,08* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,27* | € 41,01* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,05* | € 48,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,705* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|