Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS HIGH RISK NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau, Box à 50 Stück, M


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042408589
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     8065-2200-M
EAN/GTIN:
     4059904188945
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
NITRAS HIGH RISK NITRILE, Nitril-Einmalhandschuhe, blau (Farbcode: 2200), unsteril, Rollrand, puderfrei, hervorragende Passgenauigkeit, besonders robust, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar (linke und rechte Hand), mikrogeraute Fingerspitzen, Farbleitsystem für Größen, Länge ca. 280 mm, AQL 0,65, Premium-Qualität, Box à 50 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
blau
Material:
Nitril, blau
Norm:
EN 388, EN ISO 374
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,2852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,57*
€ 24,48
pro Box
ab 2 Boxen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Box
ab 5 Boxen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Box
ab 10 Boxen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.