Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Müllsäcke, Fassungsvermögen 60 Liter,
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
281-4050142291
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
04700488 / 2125 / 56875
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Weitere Informationen:
Größe:
600 x 720 mm
Farbe:
weiß
Material:
HDPE
... >
Betriebsausstattung, Werkstatteinrichtung
>
Abfallsammler (Werkstatt)
>
Müllsack
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallbeutel 60l weiß
,
abfallbeutel
,
abfallbeutel 60l
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen