Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh SolidSafety ChemN Special Gr.S grün Nitril, Box à 100 St


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4089317097
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044941025018
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
nach EN 455 · EN 374 · Kat. III · AQL 0,65 · Material: Nitril · sehr gute chemische und physikalische Beständigkeit · nachgewiesene Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen · silikonfrei · weiche, angenehme Passform · lebensmittelgeeignet · ausgezeichneter Tragekomfort · sehr gute Griffigkeit auch bei Nutzung in feuchten oder nassen Einsatzbereichen · unsteril und puderfrei

Box à 100 St. · Anwendung: Chemische Industrie, Pharma Industrie, Expoxidharz-Verarbeitung, Labore

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge ca.: 240mm
· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet
· Stärke ca.: 0,12mm
· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
grün
Material:
Nitril
Norm:
EN 374, EN 455
AQL:
0.65
Ausführung:
puderfrei, für Lebensmittelkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,3506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 47,64*
€ 56,69
pro Box
ab 2 Boxen
€ 46,73*
€ 55,61
pro Box
ab 5 Boxen
€ 44,31*
€ 52,73
pro Box
ab 10 Boxen
€ 42,84*
€ 50,98
pro Box
ab 20 Boxen
€ 41,70*
€ 49,62
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 35,06*
€ 41,72
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.