Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradhandschuh Sensation Größe XXL schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4105306702
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1975-XXL
EAN/GTIN:
     4005781197549
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder · flexibler, blauer Elasthan-Rücken mit Knöchelschutz · schockabsorbierende Gel-Einlagen in der Innenhand mit Clarino®-Synthetikleder verstärkt · Schweißabsorbereinsatz sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · Verpackung, paarweise · Anwendung: Sport und Spiel, aber auch für den gewerblichen Einsatz zu verwenden, für filigrane und präzise Arbeiten sowie die Dämpfung von Vibrationen z. B. für Monteure, Teppichbodenverleger

Weitere technische Eigenschaften:
· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Synthetikleder/Elasthan
Norm:
EN 388
Ausführung:
Finger verkürzt, Klettverschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 15,775*
€ 21,26*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,11*
€ 21,58*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,04*
€ 21,75*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,03*
€ 23,18*
3 Tage
1000
12
€ 4,99*
ab € 18,34*
€ 23,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,57*
€ 25,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.