| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4105374252 Herst.-Nr.: BR867085 EAN/GTIN: 4251138218232 |
| |
|
| | |
| Notduschkombination bestehend aus Körperdusche mit Sicherheitsaugendusche und Auffangbecken zur Aufnahme und zum Ableiten · mit chemikalienbeständiger PU-Beschichtung und Zugstange · langleuchtender Push Hebel für schnelle Bedienung · Volumenstrom: 50 l/min Körperdusche · Volumenstrom: 14 l/min Augendusche · Wasseranschluss: 3/4 Zoll-IG · für Wandmontage Aufputz · erfüllt DIN 15154-1,-2,-5 Weitere Informationen: | | Größe: | nicht spezifiziert | Ausführung: | mit zwei Brauseköpfen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, Körper- und Augendusche, Körperdusche mit Augenbrause, Notduschkombination, körperdusche wandmodell, körper- und augendusche, b-safety körperdusche, Augennotdusche, Augennotfalldusche, Augendusche, Augenspülung, Gesichtsdusche, Körpernotfalldusche, Notdekon |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,93* | € 617,07* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 552,81* | € 617,63* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 563,67* | € 633,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 580,33* | € 649,86* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 890,13* | € 928,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 890,13* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|