Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuhe uvex k-basic extra 6658 60179 Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-411471756
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6017905
EAN/GTIN:
     4048612008270
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mit der Kombination aus Kevlar® außen und Baumwollfutter innen bringt in diesem Handschuh Schutz und Komfort auf einzigartige Weise zusammen. Ideal für den Umgang mit Glas oder Metall.
Weitere Informationen:
Größe:
12
Farbe:
gelb
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,74*
€ 19,20*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 15,72*
€ 20,06*
Lager 281
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 15,75*
€ 20,15*
9 Tage
100
5
€ 5,99*
ab € 18,64*
€ 23,90*
7 Tage
140
5
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 24,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 20,15*
€ 23,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,47*
€ 21,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,75*
€ 18,74
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 100,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.