Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Händedesinfektionsmittel
>
Handdesinfektionstücher
>
Artikel
Handreinigungstuch Wiper Bowl Multitex hohe Reinigungskraft 72 Tü.Eimer
Menge:
Eimer
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
281-7000316659
Hersteller:
ZVG
Herst.-Nr.:
50132-000
EAN/GTIN:
4026899016980
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
mit einer speziellen Reinigungsflüssigkeit getränkt und extrem reißfest · ein Garant für Sauberkeit in der Werkstatt und im Maschinenpark · Zur Reinigung von, lackierten Oberflächen und Oberflächen aus Metall, verschiedenen Kunststoffen und Keramik · Öl, Fett, Farbe, Harz, Teer, Klebstoffe, Lack, Asphalt, Graphit, Grasflecken, Ruß und alle üblichen Industrieverschmutzungen werden mühelos in einem Arbeitsgang entfernt
Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: hohe Reinigungskraft
· Gebinde: Eimer
· Reinigungsbereich: Hände, Werkzeuge, Maschinen- und Motorteile etc.
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Körperpflege
>
Hautschutzartikel, Körperpflegeartikel
>
Hautreinigung
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzwecktuch
,
Putztuch
,
Raumtuch
,
Reibtuch
,
Universaltuch
,
Erfrischungstuch
,
Feuchttuchspender
,
Hand Desinfektionstücher
,
Handdesinfektion Tücher
,
Handdesinfektionstücher
,
Haut Desinfektionstücher
,
Hautdesinfektion Tücher
,
Hautdesinfektionstücher
,
Hände Desinfektionstücher
,
Händedesinfektion Tücher
,
Händedesinfektionstücher
,
Feuchtpflegetücher
,
Feuchttücher
,
Handreinigungstuch
,
Einweg-Eimer
,
Kunststoff-Eimer
,
Kunststoffeimer
,
Plasteeimer
,
Plastikeimer
,
Kunststoffreinigungstücher
,
Oberflächenreinigungstuch
,
Pflegetuch
,
Reinigungs-Tuch
,
Reinigungstücher
,
Telefon Reinigungstücher
,
Haushaltseimer
,
Putzeimer
,
Wirtschaftseimer
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
Mehrfach-Wischtücher
,
Nasswischtuch
,
Nasswischtuchrolle
,
Wisch-Tuch
,
Wischtuch
,
Wischtücher
,
feuchttücher eimer
,
feuchtpflegetücher
,
handreinigungstücher 72 stück
,
Handreinigung
,
Reinigung
,
Reinigungstuch
,
Handreinigungstücher
,
Tuch
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
564
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,86*
€ 13,87*
Lager 79DAC
5 Tage
787
1
pro Eimer
€ 5,90*
ab € 9,98*
€ 13,92*
Lager 1498
2 Tage
631
1
pro Eimer
€ 5,45*
ab € 9,99*
€ 13,94*
Lager 2478
2 Tage
631
6
pro Eimer
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 14,17*
Lager 281
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Eimer
€ 5,50*
ab € 28,94*
€ 38,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Eimer
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 38,11*
€ 45,35
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 37,82*
€ 45,01
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 36,49*
€ 43,42
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 36,02*
€ 42,86
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 35,69*
€ 42,47
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 28,94*
€ 34,44
pro Eimer
1 Eimer enthält 72 Tücher (ab € 0,40195* pro Tuch)
Lagerstand:
Lager 281
Versand:
Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 281
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nasswischtücher Polytex® | Typ: Polytex® blau
ZVG
10171-00
ab € 4,23167*
Zubehör
Tücher Multitex® extra weiß 380 x 340 mm, 400 Stück
ZVG
10818-00
ab € 60,81*
Zubehör
Tücher Multitex® soft weiß 380 x 340 mm, 400 Stück
ZVG
10801-01
ab € 54,73*
Zubehör
Tücher Polytex® light, weiß 400 x 420 mm, 420 Stück
ZVG
10160-00
ab € 55,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen