| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-7965 Herst.-Nr.: 52152280 EAN/GTIN: 4004094521584 |
| |
|
| | |
| Westmark Digitales Kühlschrankthermometer zum Messen der Raum- und Kühlschranktemperatur, Clip zum Aufhängen oder Aufstellen, zusätzlicher Magnet, Gesamt-Temperatur-Bereich: -20°C bis + 50°C, WEEE-Reg.Nr.: DE 813 850 81
Weitere Informationen: | | Länge: | 7 cm | Breite: | 6 cm | Höhe: | 1 cm | Gewicht: | 0.03 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 12,37* | € 16,19* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,20* | ab € 12,74* | € 18,01* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 20,79* | € 28,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 97,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|