Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hupfer Köhler Bankettwagen für 36 GN 1/1, umluftbeheizt, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hupfer Köhler Bankettwagen für 36 GN 1/1, umluftbeheizt, Edelstahl.
Hupfer Köhler Bankettwagen für 36 GN 1/1, umluftbeheizt, Edelstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-371-9850
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     0163293 - BKW 1/36 B-GN-57,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen hupfer
bankettwagen
Hupfer Köhler Bankettwagen für 36 GN 1/1, umluftbeheizt, Edelstahl. Außenabmessung ca.: 795 x 895 x 1573 mm (BxTxH).
Bankettwagen zu Aufnahme von Speisenkomponenten auf GN 1/1 - Rosten oder in GN 1/1 - Behältern mit Deckel.

Einschubmaß: 530 × 325 mm
Höhenraster: 57,5 mm
Anschlusskabellänge: 2500 mm

Wagen komplett aus hochwertigem Edelstahl, selbsttragende Konstruktion. Doppelwandiger, allseitig geschlossener Bankettwagen, Wandung und Türen FCKW-frei wärmegedämmt. Doppelwandige Flügeltür mit federunterstütztem Türverschluss aus Kunststoff, einhändig um 270° zu öffnen. Automatische Türarretierung in geschlossenem oder geöffnetem Zustand. Leichte Reinigung der Wagen möglich. Innenraum mit zwei herausnehmbaren Regalleitern mit 18 L- Auflageschienen im vertikalen Abstand von 57,5 mm. Beheizung durch ein herausnehmbares Wärmemodul mit automatischer Arretierung beim Einsetzen, stufenlos regulierbar von + 30 °C bis + 95 °C. Maximale Temperatur innerhalb 25 Minuten erreichbar. Effiziente Umluftheizung mit integriertem Feuchtheißluftsystem, inklusive Befeuchtungswanne ausreichend für ca. 3,5 Std. Betrieb, sorgt für optimalen Erhalt von Temperatur und Geschmacksqualität. Vermeidung von Wärmeverlusten durch herausnehmbare Spezialdichtungsprofile. Temperaturkontrolle durch Thermostat mit analoger Anzeige in der Flügeltür. Vier senkrecht durchgehende Schubstangen (2 je Seite), zum Manövrieren auch bei geöffneter Tür. Anfahrschutz durch umlaufenden Stoßrahmen unten und oben am Wagen, auch bei geöffneter Tür wirksam. Wagen fahrbar auf 2 Lenkrollen mit Totalfeststellern und 2 Bockrollen, ø 160 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Der Hupfer Bankettwagen BKW 1/36 B-GN-57,5 bietet durch die vier durchgehenden Schubstangen auch bei geöffneter Tür ein müheloses Handling für Personen jeder Körpergröße, durch den Einsatz von herausnehmbaren Leitergestellen optimale Reinigungsmöglichkeiten sowie eine verbesserte Luftzirkulation durch den seitlichen Abstand dieser Leitergestelle zu den Seitenwänden des Wagens.

Nutzmaß: 530 × 325 mm
Kapazität: 36 × Rost oder Behälter GN 1/1-40
Rastermaß: 57,5 mm
Einschubart: Quer
Anschlusskabellänge: 2500 mm
Thermoelektrische Versorgung: Rohrheizkörper mit Umluft
Temperaturbereich: analog, stufenlos von 30 bis 95 °C
Nutzlast: 180 kg
Rollenausstattung: 2 Bock-, 2 Lenkrollen m. Feststeller ?160
Hauptbauweise: geschlossen, doppelwandig, einteilig
Ausführung: modularer Aufbau
Leistung: 1600 W
Anschluss-Spannung: 220 – 230 V AC
Nennstrom: 6,9 A
Schutzart: IPX4
Frequenz: 50/60 Hz
Gewicht: 143,1 kg
Breite: 795 mm
Tiefe: 895 mm
Höhe: 1573 mm

Weitere Informationen:
Länge:
89.50 cm
Breite:
79.50 cm
Höhe:
157.30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.739,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.023,65*
€ 7.168,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.959,12*
€ 7.091,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.799,28*
€ 6.901,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.739,72*
€ 6.830,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.