Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Siegelrandbeutel, PA / PE 50 cm x 30 cm transparent 90 my. Material: PA / PE. Farbe: transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP10192
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10192
EAN/GTIN:
     4002911101926
Suchbegriffe:
PA/PE-Beutel
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
transparente Siegelrandbeutel - Abmessungen: 50 x 30 cm - Stärke: 90 my - geeignet zum Vakuumieren, Einfrieren und Versiegeln von Lebensmitteln - nicht geeignet für alkoholische und saure Füllgüter (pH-Wert <4,5) - Siegeltemperatur: 100° bis 180° Grad - Temperaturbeständig bis 70° Grad (bis zu 2 Stunden) - kurzzeitiges Erhitzen bei 90°C möglich - Vakuumierung nur mit Kammervakuumierern möglich. Schlagworte: Vakuumbeutel, Vakuumierbeutel .
Weitere Informationen:
Material:
PA / PE
Farbe:
transparent
Gewicht (Stück):
24,7 g
Gewicht (Packung):
2484,9 g
Gewicht (Karton):
13040 g
Volumen (Karton):
0,0234
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
50 cm
Breite:
30 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Materialdicke:
90 my
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
50
5
€ 4,95*
ab € 18,02*
€ 22,40*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 22,75*
€ 22,75*
8 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 21,28*
€ 30,55*
Lager 42XH2
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 32,47*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 32,47*
€ 38,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,55*
€ 35,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,215* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 162,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
10191
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.