Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frischhaltefolie 300 m 46 x 46 cm perforiert von Starpak Frischhaltefolie aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frischhaltefolie 300 m 46 x 46 cm perforiert von Starpak Frischhaltefolie aus
Frischhaltefolie 300 m 46 x 46 cm perforiert von Starpak Frischhaltefolie aus
Frischhaltefolie 300 m 46 x 46 cm perforiert von Starpak Frischhaltefolie aus
Artikel-Nr.:
     2813-374-1551
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     19673
EAN/GTIN:
     4002911196731
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
frischhaltefolie 300m
frischhalte folie
Frischhaltefolie 300 m 46 x 46 cm perforiert von Starpak
Frischhaltefolie aus PE, Länge: 300 m, für einfaches Handling auf 46 x 46 cm vorperforiert, Stärke: 10 my, haftet an allen glatten Oberflächen, praktische Großrollen für die Gastronomie,

Weitere Informationen:
Länge:
7.50 cm
Breite:
49.00 cm
Höhe:
7.50 cm
Gewicht:
1.41 kg
Weitere Suchbegriffe: starpak frischhaltefolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 12,75*
€ 12,75*
Lager 2813
79
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 12,92*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 11,83*
€ 15,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 51,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.