Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frischhaltefolie 300 m 46 x 46 cm perforiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Frischhaltefolie 300 m 46 x 46 cm perforiert
Frischhaltefolie 300 m 46 x 46 cm perforiert
Frischhaltefolie 300 m 46 x 46 cm perforiert
Artikel-Nr.:
     2909-4002911296738
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     19673
EAN/GTIN:
     4002911296738
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
frischhaltefolie 300m
frischhalte folie
Frischhaltefolie 300 m 46 x 46 cm perforiert

Frischhaltefolie aus PE

- Länge: 300 m
- für einfaches Handling auf 46 x 46 cm vorperforiert
- Stärke: 10 my
- haftet an allen glatten Oberflächen
- praktische Großrollen für die Gastronomie


Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
300 m
Gewicht:
1026,8
Material:
LDPE-Folie
Materialdicke:
10 my
Höhe der Einzelpackung:
7,5
Breite der Einzelpackung:
48,5
Tiefe der Einzelpackung:
7,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1172,9
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: starpak frischhaltefolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 12,75*
€ 12,75*
12 Tage
79
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 12,92*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 11,83*
€ 15,69*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.