Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Frischhaltefolie LDPE-Folie Transparent 19673


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1220059
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1220059
Artikel-Nr.:
     94QG7-1220059
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19673
EAN/GTIN:
     4002911196731
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
frischhaltefolie 300m
frischhalte folie
Cling Film 300 M 46 X 46 cm Perforated
Weitere Informationen:
Gewicht:
1173 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
75 mm
Breite:
485 mm
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: starpak frischhaltefolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 12,75*
€ 12,75*
9 Tage
79
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 12,92*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 11,83*
€ 15,69*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,69*
€ 18,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Packung
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.