Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Siegelrandbeutel, PA / PE 40 cm x 30 cm transparent 75 my von Starpak


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
100 Siegelrandbeutel, PA / PE 40 cm x 30 cm transparent 75 my von Starpak
100 Siegelrandbeutel, PA / PE 40 cm x 30 cm transparent 75 my von Starpak
100 Siegelrandbeutel, PA / PE 40 cm x 30 cm transparent 75 my von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-4523
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     84598
EAN/GTIN:
     4002911845981
Suchbegriffe:
PA/PE-Beutel
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
100 Siegelrandbeutel, PA / PE 40 cm x 30 cm transparent 75 my von Starpak
Transparente Siegelrandbeutel 75my, Abmessungen: 40 x 30 cm, Stärke: 75 my, geeignet zum Vakuumieren, Einfrieren und Versiegeln von Lebensmitteln, nicht geeignet für alkoholische und saure Füllgüter (pH-Wert <4,5), Siegeltemperatur: 100° bis 180° Grad, Temperaturbeständig bis 70° Grad (bis zu 2 Stunden), kurzzeitiges Erhitzen bei 90°C möglich, Vakuumierung nur mit Kammervakuumierern möglich, Schlagworte: Vakuumbeutel, Vakuumierbeutel,

Weitere Informationen:
Länge:
2.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
40.00 cm
Gewicht:
1.69 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 16,08*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 16,25*
€ 16,25*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,84*
€ 20,66*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,93*
€ 36,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 16,08*
€ 19,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1277* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 160,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10191
ab € 9,81*
Sonstiges
PAPSTAR
19480
ab € 3,50*
Sonstiges
PAPSTAR
19481
ab € 6,19*
Sonstiges
PAPSTAR
19482
ab € 8,83*
Sonstiges
PAPSTAR
19483
ab € 11,73*
Sonstiges
PAPSTAR
19484
ab € 12,07*
Sonstiges
PAPSTAR
19485
ab € 14,39*
Sonstiges
PAPSTAR
84593
ab € 24,60*
Sonstiges
PAPSTAR
84594
ab € 16,81*
Sonstiges
PAPSTAR
84595
ab € 10,32*
Sonstiges
PAPSTAR
84597
ab € 4,81*
Sonstiges
PAPSTAR
84599
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.