| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-374-6718 Herst.-Nr.: 87661 EAN/GTIN: 4002911876619 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PAPSTAR 15 Kompostbeutel, Bio-Folie 15 l 44 cm x 55 cm grün mit Tragegriff Kompostbeutel aus Bio-Folie in Faltschachtel, Stärke: 20 my, Füllinhalt: 15 Liter, Abmessungen: 44 x 55 cm, mit Tragegriff, hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen, Material: PLA (Polylactid), kompostiert innerhalb von 40 Tagen in Industriellen Kompostieranlagen die Entsorgung der Folien in der Bioabfall-Tonne muss bei der zuständigen örtlichen Gemeinde erfragt werden Produktzertifizierungen:, kompostierbar nach EN 13432 "Keimling", Artikel im Displaykarton mit U-Lid
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grün | Länge: | 16.50 cm | Breite: | 4.40 cm | Höhe: | 4.40 cm | Gewicht: | 0.16 kg | Volumen: | 15.00 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, biomüllbeutel mit henkel 15 liter, abfallbeutel kompostierbar, abfallbeutel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |