| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7504 Herst.-Nr.: 93030 EAN/GTIN: 4250478404336 |
| |
|
| | |
| 200 "Medi-Inn®" Handschuhe, Nitril puderfrei "White" weiss Größe M von Medi-Inn® Einmalhandschuh aus Nitril, Allroundhandschuhe, Farbe: Weiß, AQL 1,5, Medizinische Qualität, Für Reinigung und Altenpflege anwendbar, Für den Lebensmittelsektor geeignet, Gastrotauglich, Polymerbeschichtet, Mit Gripstruktur für bessere Haftung auf nassen OberflächenEnthält kein Naturkautschuk - ist deshalb für Latexallergiker geeignet, Frei von Thiuramen und MercaptoverbindungenBemerkungen: Universalhandschuhe, sehr gute chemische Beständigkeit, angenehmer Tragekomfort,
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 12.50 cm | Breite: | 25.40 cm | Höhe: | 7.40 cm | Gewicht: | 0.77 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh |
| | |
| |