Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Tragetaschen, Papier 35 cm x 35 cm x 14 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
25 Tragetaschen, Papier 35 cm x 35 cm x 14 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff
25 Tragetaschen, Papier 35 cm x 35 cm x 14 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff
25 Tragetaschen, Papier 35 cm x 35 cm x 14 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff
Artikel-Nr.:
     2813-374-7896
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88415
EAN/GTIN:
     4002911884157
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
25 Tragetaschen, Papier 35 cm x 35 cm x 14 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff von PAPSTAR
Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff, Abmessungen: Höhe 35 cm, Breite 35 cm, Tiefe 14 cm, Farbe: weiß, Material: Kraftpapier, Stärke: 80 g/m², Tragkraft bis maximal 8,5 kg, geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
45.00 cm
Breite:
35.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
1.21 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 8,00*
Lager 2813
23
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 9,45*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,56*
€ 12,33*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,54*
€ 12,66*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 13,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2912* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 94,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88410
ab € 5,56*
Sonstiges
PAPSTAR
88411
ab € 6,93*
Sonstiges
PAPSTAR
88412
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88413
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88414
ab € 6,92*
Sonstiges
PAPSTAR
88416
ab € 6,83*
Sonstiges
PAPSTAR
88417
ab € 7,33*
Sonstiges
PAPSTAR
88811
ab € 6,98*
Sonstiges
PAPSTAR
88842
ab € 7,28*
Sonstiges
PAPSTAR
88843
ab € 7,90*
Sonstiges
PAPSTAR
88844
ab € 8,11*
Sonstiges
PAPSTAR
88845
ab € 5,05*
Sonstiges
PAPSTAR
88846
ab € 5,54*
Sonstiges
PAPSTAR
88847
ab € 5,87*
Sonstiges
PAPSTAR
88848
ab € 6,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.