Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Tragetaschen, Papier 35 cm x 35 cm x 14 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff. Material: Kraftpapier. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
25 Tragetaschen, Papier 35 cm x 35 cm x 14 cm weiss mit gedrehtem Tragegriff. Material: Kraftpapier. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP88415
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88415
EAN/GTIN:
     4002911884157
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit gedrehtem Tragegriff - Abmessungen: Höhe 35 cm, Breite 35 cm, Tiefe 14 cm - Farbe: weiß - Material: Kraftpapier - Stärke: 80 g/m² - Tragkraft bis maximal 8,5 kg. geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
48 g
Gewicht (Packung):
1210,1 g
Gewicht (Karton):
12921 g
Volumen (Karton):
0,0801
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
35 cm
Breite:
35 cm
Tiefe:
14 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 8,00*
11 Tage
23
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 9,35*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,51*
€ 12,29*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,52*
€ 12,63*
9 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 13,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 126,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88410
ab € 5,55*
Sonstiges
PAPSTAR
88411
ab € 6,92*
Sonstiges
PAPSTAR
88412
ab € 6,46*
Sonstiges
PAPSTAR
88413
ab € 6,47*
Sonstiges
PAPSTAR
88414
ab € 6,87*
Sonstiges
PAPSTAR
88416
ab € 6,84*
Sonstiges
PAPSTAR
88417
ab € 7,33*
Sonstiges
PAPSTAR
88811
ab € 6,98*
Sonstiges
PAPSTAR
88842
ab € 7,26*
Sonstiges
PAPSTAR
88843
ab € 7,91*
Sonstiges
PAPSTAR
88844
ab € 8,11*
Sonstiges
PAPSTAR
88845
ab € 5,03*
Sonstiges
PAPSTAR
88846
ab € 5,55*
Sonstiges
PAPSTAR
88847
ab € 5,87*
Sonstiges
PAPSTAR
88848
ab € 6,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.