Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80 Trinkbecher, Pappe "pure" 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm "ZERO" von PAPSTAR -


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
80 Trinkbecher, Pappe "pure" 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm "ZERO" von PAPSTAR -
80 Trinkbecher, Pappe "pure" 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm "ZERO" von PAPSTAR -
Artikel-Nr.:
     2813-374-7988
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88233
EAN/GTIN:
     4002911377666
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Becher Coffee to go
80 Trinkbecher, Pappe "pure" 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm "ZERO" von PAPSTAR
- Füllinhalt: 0,1 l, Durchmesser: 6 cm, Höhe: 6 cm, Farbe: lila, Material: Pappe, ohne Beschichtung, Maximal einsetzbar bis 90 °C, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Länge:
47 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 4,56*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 5,74*
3 Tage
587
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,62*
€ 5,95*
5 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,06*
€ 6,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,04363* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88234
ab € 3,24*
Sonstiges
PAPSTAR
88235
ab € 3,61*
Sonstiges
PAPSTAR
88236
ab € 5,23*
Sonstiges
PAPSTAR
88237
ab € 3,74*
Sonstiges
PAPSTAR
88427
ab € 4,03*
Sonstiges
PAPSTAR
88428
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.