Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Bankettwagen light 1-tür Sickenabst.115 aus Edelstahl Bankettwagen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Bankettwagen light 1-tür Sickenabst.115 aus Edelstahl Bankettwagen,
RIEBER Bankettwagen light 1-tür Sickenabst.115 aus Edelstahl Bankettwagen,
Artikel-Nr.:
     2813-378-2617
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88230111
EAN/GTIN:
     4007537112448
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen rieber
bankettwagen
RIEBER Bankettwagen light 1-tür Sickenabst.115
aus Edelstahl

Bankettwagen, 1-türig, aus CNS
Typ BKW 1 x 2/1 light, beheizt.
L/B/H 777 x 837 x 1674 mm
Mit 11 Paar Auflagesicken,
zur Aufnahme von max. 11 GN- Rosten
650 x 530 mm.
Auflagenabstand 115 mm.
Tür mit Temperaturanzeige ausgestattet,
Thermosatregelung (3 Stufen: 30°C/50°C/90°C)
Gesamtanschlusswert 1,750 kW/230 V.
Wagen steckerfertig, mit Stoßecken,
mit einem aufgeschraubten Schiebegriff.
Rostfreie Rollen mit CNS-Befestigung,
200 mm. 2 Bockrollen und
2 Lenkstopprollen.
Leergewicht: ca. 110 kg.
Zuladung: max. 110 kg.

Ohne Roste.


Weitere Informationen:
Länge:
77.70 cm
Breite:
83.70 cm
Höhe:
167.40 cm
Gewicht:
101.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.386,46*
€ 4.600,73*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.393,86*
€ 4.607,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.607,23*
€ 5.482,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.574,18*
€ 5.443,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.447,26*
€ 5.292,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.393,86*
€ 5.228,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.