Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEBER Bankettwagen light 2-tür Sickenabst. 70 aus Edelstahl Bankettwagen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIEBER Bankettwagen light 2-tür Sickenabst. 70 aus Edelstahl Bankettwagen,
RIEBER Bankettwagen light 2-tür Sickenabst. 70 aus Edelstahl Bankettwagen,
Artikel-Nr.:
     2813-378-2655
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88230212
EAN/GTIN:
     4007537115845
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bankettwagen
bankettwagen rieber
bankettwagen
RIEBER Bankettwagen light 2-tür Sickenabst. 70
aus Edelstahl

Bankettwagen, 2-türig, aus CNS
Typ BKW 2 x 2/1 light, beheizt.
L/B/H 1490 x 837 x 1674 mm
Mit 2 x 18 Paar Auflagesicken,
zur Aufnahme von max. 2 x 18 GN- Rosten
650 x 530 mm.
Auflagenabstand 70 mm.
Tür mit Temperaturanzeige ausgestattet,
Thermosatregelung (3 Stufen: 30°C/50°C/90°C)
Gesamtanschlusswert 2,400 kW/230 V.
Wagen steckerfertig, mit Stoßecken,
mit einem aufgeschraubten Schiebegriff.
Rostfreie Rollen mit CNS-Befestigung,
Ø 200 mm. 2 Bockrollen und
2 Lenkstopprollen.
Leergewicht: ca. 180 kg.
Zuladung: max. 180 kg.

Ohne Roste.


Weitere Informationen:
Länge:
149.00 cm
Breite:
83.70 cm
Höhe:
167.40 cm
Gewicht:
172.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.360,83*
€ 5.603,86*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.363,38*
€ 5.611,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.611,80*
€ 6.678,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.556,91*
€ 6.612,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.419,78*
€ 6.449,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.368,67*
€ 6.388,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.363,38*
€ 6.382,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.