Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Fritteuse 600, B600, 2x6L | Tiefe Korb:270 mm | Maße: 60 x 60 x 29,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Fritteuse 600, B600, 2x6L | Tiefe Korb:270 mm | Maße: 60 x 60 x 29,0
Bartscher Fritteuse 600, B600, 2x6L | Tiefe Korb:270 mm | Maße: 60 x 60 x 29,0
Artikel-Nr.:
     2813-380-1055
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131413
EAN/GTIN:
     4015613433264
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
bartscher friteuse
friteuse
Bartscher Fritteuse 600, B600, 2x6L | Tiefe Korb:270 mm | Maße: 60 x 60 x 29,0 cm. Gewicht: 29 kg
Fritteuse 600, B600, 2x6L | Serie 600 - Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf. Aufbau und Ausstattung der Kochzeile nach Ihren Bedürfnissen. Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für lange Lebensdauer bei kompakter Ausführung. ; | Tiefe Korb: 270 mm • Füße höhenverstellbar: Nein • Breite Korb: 190 mm • Anzahl Becken: 2 • Anzahl Körbe: 2 • Beckeninhalt: 6 Liter • Betriebsart: Elektro • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Heizelement: Fest installiert • Material: CNS 18/10 • Ein-/Ausschalter;Nein • Fettablasshahn;Ja • Frequenz;50/60 Hz • Typ;Tischgerät • Fettauffangbehälter;Nein • Kontrollleuchte;Ja • Farbe;Silber • Spannung;400 V • Höhe Korb;120 mm • Serie;600 • Steuerung;Knebel • Anschlusswert;6,6 kW • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 60 x 60 x 290 cm. Gewicht: 29 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
60.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
29.00 cm
Gewicht:
29.00 kg
Volumen:
12.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: friteuse 12l
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.469,10*
€ 1.590,61*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.506,43*
€ 1.626,78*
Frei Haus
ab € 1.778,83*
€ 1.911,93*
Frei Haus
ab € 1.813,92*
€ 1.952,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.626,78*
€ 1.935,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.608,96*
€ 1.914,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.552,53*
€ 1.847,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,51*
€ 1.811,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.506,43*
€ 1.792,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A165110
ab € 55,39*
Ähnlich
Bartscher
165103
ab € 39,93*
Ähnlich
Bartscher
131306
ab € 857,20*
Ähnlich
Bartscher
131415
ab € 1.145,65*
Ähnlich
Bartscher
131425
ab € 1.902,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.