Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Fritteuse 600, B400, 8L | Tiefe Korb:275 mm | Maße: 40 x 60 x 29,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Fritteuse 600, B400, 8L | Tiefe Korb:275 mm | Maße: 40 x 60 x 29,0
Bartscher Fritteuse 600, B400, 8L | Tiefe Korb:275 mm | Maße: 40 x 60 x 29,0
Artikel-Nr.:
     2813-380-1056
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131415
EAN/GTIN:
     4015613433240
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 8 liter
friteuse
Bartscher Fritteuse 600, B400, 8L | Tiefe Korb:275 mm | Maße: 40 x 60 x 29,0 cm. Gewicht: 21 kg
Fritteuse 600, B400, 8L | Serie 600 - Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf. Aufbau und Ausstattung der Kochzeile nach Ihren Bedürfnissen. Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für lange Lebensdauer bei kompakter Ausführung. ; | Tiefe Korb: 275 mm • Füße höhenverstellbar: Nein • Breite Korb: 225 mm • Anzahl Becken: 1 • Anzahl Körbe: 1 • Beckeninhalt: 8 Liter • Korbinhalt: 8 Liter • Betriebsart: Elektro • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Heizelement: Herausschwenkbar • Material;CNS 18/10 • Ein-/Ausschalter;Nein • Fettablasshahn;Ja • Frequenz;50 Hz • Typ;Tischgerät • Fettauffangbehälter;Nein • Kontrollleuchte;Ja • Farbe;Silber • Spannung;400 V • Höhe Korb;100 mm • Serie;600 • Steuerung;Knebel • Anschlusswert;6,3 kW | Maße: 40 x 60 x 290 cm. Gewicht: 21 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
40.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
29.00 cm
Gewicht:
21.00 kg
Volumen:
8.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: bartscher friteuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.140,97*
€ 1.247,46*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.179,88*
€ 1.279,12*
Frei Haus
ab € 1.355,00*
€ 1.466,88*
Frei Haus
ab € 1.387,23*
€ 1.498,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,46*
€ 1.484,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,70*
€ 1.469,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,11*
€ 1.417,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,74*
€ 1.387,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,97*
€ 1.357,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A165110
ab € 55,53*
Ähnlich
Bartscher
165103
ab € 39,96*
Ähnlich
Bartscher
131306
ab € 859,33*
Ähnlich
Bartscher
131413
ab € 1.468,87*
Ähnlich
Bartscher
131425
ab € 1.904,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.