Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Fritteuse 600, B600, 2x8L | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 60 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Fritteuse 600, B600, 2x8L | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 60 x
Bartscher Fritteuse 600, B600, 2x8L | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 60 x
Bartscher Fritteuse 600, B600, 2x8L | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 60 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-1057
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131425
EAN/GTIN:
     4015613433257
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
bartscher friteuse
friteuse
Bartscher Fritteuse 600, B600, 2x8L | Füßehöhenverstellbar: Nein | Maße: 60 x 60 x 29,0 cm.Gewicht: 34 kg
Fritteuse 600, B600, 2x8L | Serie 600 - Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf. Aufbau und Ausstattung der Kochzeile nach Ihren Bedürfnissen. Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für lange Lebensdauer bei kompakter Ausführung. ; | Füße höhenverstellbar: Nein • Anzahl Becken: 2 • Anzahl Körbe: 3 (1 x groß, 2 x klein) • Beckeninhalt: 8 Liter • Betriebsart: Elektro • Frequenz: 50 Hz • Tiefe Korb 2: 280 mm • Tiefe Korb 1: 275 mm • Material: CNS 18/10 • Ein-/Ausschalter: Nein • Geräte-Anschluss;3 NAC • Fettablasshahn;Ja • Typ;Tischgerät • Breite Korb 1;225 mm • Breite Korb 2;110 mm • Fettauffangbehälter;Nein • Kontrollleuchte;Ja • Spannung;400 V • Farbe;Silber • Heizelement;Herausschwenkbar • Serie;600 • Steuerung;Knebel • Höhe Korb 1;100 mm • Anschlusswert;12,6 kW • Höhe Korb 2;100 mm • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 60 x 60 x 290 cm. Gewicht: 34 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
60.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
29.00 cm
Gewicht:
34.00 kg
Volumen:
16.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: fritteuse 16 liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.917,35*
€ 2.051,68*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.904,89*
€ 2.053,18*
Frei Haus
ab € 2.257,85*
€ 2.410,63*
Frei Haus
ab € 2.316,17*
€ 2.461,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.051,68*
€ 2.441,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.028,43*
€ 2.413,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,34*
€ 2.331,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.925,16*
€ 2.290,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.917,35*
€ 2.281,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A165110
ab € 55,53*
Ähnlich
Bartscher
165103
ab € 39,96*
Ähnlich
Bartscher
131306
ab € 859,33*
Ähnlich
Bartscher
131415
ab € 1.140,97*
Ähnlich
Bartscher
131413
ab € 1.468,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.