Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Bain Marie 600, B400, TG | Frequenz: 50Hz | Maße: 40 x 60 x 29,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Bain Marie 600, B400, TG | Frequenz: 50Hz | Maße: 40 x 60 x 29,0 cm.
Bartscher Bain Marie 600, B400, TG | Frequenz: 50Hz | Maße: 40 x 60 x 29,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-1068
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131760
EAN/GTIN:
     4015613310084
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie bartscher
Bartscher Bain Marie 600, B400, TG | Frequenz: 50Hz | Maße: 40 x 60 x 29,0 cm. Gewicht: 17,6 kg
Bain Marie 600, B400, TG | Serie 600 - Leistungsstarke Kochgeräte durch praktische Modulbauweise mit geringem Platzbedarf. Aufbau und Ausstattung der Kochzeile nach Ihren Bedürfnissen. Geräte aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10 stehen für lange Lebensdauer bei kompakter Ausführung. | Frequenz: 50 Hz • Temperaturbereich von: 30 °C • Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter ,Zwischenstege • Anschlusswert: 1,4 kW • Betriebsart: Elektro • Temperaturbereich bis: 85 °C • Serie: 600 • Anzahl Becken: 1 • Geräte-Anschluss: Steckerfertig • Wassereinlaufhahn;Nein • Spannung;230 V • Tiefe GN-Behälter max.;150 mm • Beckengröße, GN-Format;3 x 1/4 GN • Typ;Tischgerät • Material;CNS 18/10 • Wasserablaufhahn;Ja • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 40 x 60 x 290 cm. Gewicht: 17,6 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
40.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
29.00 cm
Gewicht:
17.60 kg
Weitere Suchbegriffe: bain marie, elektro bain marie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 778,32*
€ 872,09*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,83*
€ 897,79*
Frei Haus
ab € 914,43*
€ 1.022,30*
Frei Haus
ab € 939,28*
€ 1.044,59*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 953,82*
€ 1.063,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,09*
€ 1.037,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,49*
€ 1.029,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,29*
€ 997,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,35*
€ 969,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,32*
€ 926,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
131770
ab € 1.005,84*
Ähnlich
Bartscher
286301
ab € 1.182,81*
Ähnlich
Bartscher
286302
ab € 1.546,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.