Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bartscher Bain Marie 600, B400, TG 284784-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284784-YY
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     131760
EAN/GTIN:
     4015613310084
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie bartscher
Bartscher Bain Marie 600, B400, TG Frequenz: 50 Hz Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter, Zwischenstege Temperaturbereich von: 30 °C Anschlusswert: 1,4 kW Betriebsart: Elektro Inklusive: - Temperaturbereich bis: 85 °C Serie: 600 Anzahl Becken: 1 Geräte-Anschluss: Steckerfertig
Weitere Informationen:
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
Weitere Suchbegriffe: bain marie, elektro bain marie, Bain-Maries
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 778,32*
€ 872,09*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,83*
€ 897,79*
Frei Haus
ab € 914,43*
€ 1.022,30*
Frei Haus
ab € 939,28*
€ 1.044,59*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 953,82*
€ 1.063,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,92*
€ 1.266,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,44*
€ 1.259,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,31*
€ 1.214,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,28*
€ 1.180,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,82*
€ 1.135,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
131770
ab € 1.005,84*
Ähnlich
Bartscher
286301
ab € 1.182,81*
Ähnlich
Bartscher
286302
ab € 1.546,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.