Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Elektroherd 700, B800, 4PL, UO |Inklusive: - | Maße: 80 x 70 x 85,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Elektroherd 700, B800, 4PL, UO |Inklusive: - | Maße: 80 x 70 x 85,0
Bartscher Elektroherd 700, B800, 4PL, UO |Inklusive: - | Maße: 80 x 70 x 85,0
Artikel-Nr.:
     2813-380-1147
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286104
EAN/GTIN:
     4015613484310
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Bartscher Elektroherd 700, B800, 4PL, UO |Inklusive: - | Maße: 80 x 70 x 85,0 cm. Gewicht:50 kg
Elektroherd 700, B800, 4PL, UO | Unterbau-Art: Offen • Höhenverstellbar von: 850 mm • Auf Anfrage lieferbar: Mit eckigen Kochplatten • Frequenz: 50 Hz • Anzahl Kochstellen: 4 • Höhenverstellbar bis: 900 mm • Material: CNS 18/10 • Anschlusswert: 10,4 kW • Füße höhenverstellbar: Ja • Art der Kochstellen;Elektro • Größe Kochstellen;Ø 220 mm • Spannung;400 V • Typ;Standgerät • Geräte-Anschluss;3 NAC • Verteilung Kochstellen;4 x 2,6 kW • Betriebsart;Elektro • Serie;700 • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 80 x 70 x 850 cm. Gewicht: 50 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
80.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
50.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.306,06*
€ 1.452,50*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.341,81*
€ 1.494,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,50*
€ 1.728,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.435,21*
€ 1.707,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,37*
€ 1.635,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,46*
€ 1.592,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,06*
€ 1.554,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
286102
ab € 951,66*
Ähnlich
Bartscher
131734
ab € 825,76*
Ähnlich
Bartscher
286106
ab € 1.699,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.