Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Elektroherd 700, 2 Felder, UO |Inklusive: - | Maße: 40 x 70 x 85,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Elektroherd 700, 2 Felder, UO |Inklusive: - | Maße: 40 x 70 x 85,0
Bartscher Elektroherd 700, 2 Felder, UO |Inklusive: - | Maße: 40 x 70 x 85,0
Artikel-Nr.:
     2813-380-1151
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     287410
EAN/GTIN:
     4015613484358
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Bartscher Elektroherd 700, 2 Felder, UO |Inklusive: - | Maße: 40 x 70 x 85,0 cm. Gewicht:32,6 kg
Elektroherd 700, 2 Felder, UO | Geräte-Anschluss: 3 NAC • Unterbau-Art: Offen • Anzahl Kochstellen: 2 • Spannung: 400 V • Material: CNS 18/10 • Höhenverstellbar bis: 900 mm • Anschlusswert: 4,6 kW • Füße höhenverstellbar: Ja • Art der Kochstellen: Glaskeramik • Höhenverstellbar von;850 mm • Größe Kochstellen;2 x Ø 210 mm • Material Kochfläche;SCHOTT CERAN® • Typ;Standgerät • Eigenschaften;- • Verteilung Kochstellen;2 x 2,3 kW • Frequenz;50 Hz • Betriebsart;Elektro • Serie;700 | Maße: 40 x 70 x 850 cm. Gewicht: 32,6 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
40.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
32.60 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.449,42*
€ 1.596,14*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.483,91*
€ 1.643,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.596,14*
€ 1.899,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.577,12*
€ 1.876,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.513,50*
€ 1.801,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.477,21*
€ 1.757,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.449,42*
€ 1.724,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
287420
ab € 2.221,33*
Ähnlich
Bartscher
155660
ab € 1.779,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.