Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Elektroherd 700, 4 Felder, UO |Inklusive: - | Maße: 80 x 70 x 85,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Elektroherd 700, 4 Felder, UO |Inklusive: - | Maße: 80 x 70 x 85,0
Bartscher Elektroherd 700, 4 Felder, UO |Inklusive: - | Maße: 80 x 70 x 85,0
Artikel-Nr.:
     2813-380-1152
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     287420
EAN/GTIN:
     4015613484365
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Bartscher Elektroherd 700, 4 Felder, UO |Inklusive: - | Maße: 80 x 70 x 85,0 cm. Gewicht:50 kg
Elektroherd 700, 4 Felder, UO | Geräte-Anschluss: 3 NAC • Unterbau-Art: Offen • Anzahl Kochstellen: 4 • Spannung: 400 V • Material: CNS 18/10 • Höhenverstellbar bis: 900 mm • Anschlusswert: 9,2 kW • Füße höhenverstellbar: Ja • Art der Kochstellen: Glaskeramik • Höhenverstellbar von;850 mm • Größe Kochstellen;4 x Ø 210 mm • Material Kochfläche;SCHOTT CERAN® • Typ;Standgerät • Verteilung Kochstellen;4 x 2,3 kW • Frequenz;50 Hz • Betriebsart;Elektro • Serie;700 • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 80 x 70 x 850 cm. Gewicht: 50 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
80.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
50.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 2.221,33*
€ 2.412,17*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.307,43*
€ 2.483,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.412,17*
€ 2.870,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.382,71*
€ 2.835,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.294,84*
€ 2.730,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.251,03*
€ 2.678,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.221,33*
€ 2.643,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
287410
ab € 1.449,42*
Ähnlich
Bartscher
155660
ab € 1.779,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.