Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bartscher Elektro-Kocher 1K3000 GL | MaterialKochfläche: SCHOTT CERAN® | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Elektro-Kocher 1K3000 GL | MaterialKochfläche: SCHOTT CERAN® | Maße:
Bartscher Elektro-Kocher 1K3000 GL | MaterialKochfläche: SCHOTT CERAN® | Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-380-1404
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104906
EAN/GTIN:
     4015613432540
Suchbegriffe:
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Gastronomieherd
Kochfelder
Bartscher Elektro-Kocher 1K3000 GL | MaterialKochfläche: SCHOTT CERAN® | Maße: 40 x 45,5 x 12,0cm. Gewicht: 8 kg
Elektro-Kocher 1K3000 GL | Material Kochfläche: SCHOTT CERAN® • Breite Glasfeld: 350 mm • Kontrollleuchte: Ja • Leistung Kochstelle(n) max.: 3 kW • Frequenz: 50/60 Hz • Anzahl Kochstellen: 1 • Tiefe Glasfeld: 350 mm • Geräte-Anschluss: Steckerfertig • Steuerung: Elektronisch ,Knebel • Digital-Anzeige: Nein • Material;CNS 18/10 • Ein-/Ausschalter;Nein • Überhitzungsschutz;Ja • Anzahl Leistungsstufen;10 • Durchmesser Kochstelle(n);230 mm • Art der Kochstellen;Elektro • Spannung;230 V • Anschlusswert;3 kW • Wichtiger Hinweis;Für den Einsatz in der Kochstation KST3240 Plus wird das Podest 200 KST3240 Plus benötigt | Maße: 40 x 45,5 x 12 cm. Gewicht: 8 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
40.00 cm
Breite:
45.50 cm
Höhe:
12.00 cm
Gewicht:
8.00 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 585,38*
€ 680,65*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 602,89*
€ 700,28*
Frei Haus
ab € 689,68*
€ 788,04*
Frei Haus
ab € 700,45*
€ 804,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,65*
€ 809,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,73*
€ 799,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,45*
€ 762,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,03*
€ 739,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,38*
€ 696,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
104904
ab € 436,71*
Ähnlich
Bartscher
104913
ab € 1.236,38*
Ähnlich
Bartscher
104907
ab € 1.235,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.