Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Zitruspresse CS1, elektrisch |Steuerung: Automatische Aktivierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Zitruspresse CS1, elektrisch |Steuerung: Automatische Aktivierung
Bartscher Zitruspresse CS1, elektrisch |Steuerung: Automatische Aktivierung
Bartscher Zitruspresse CS1, elektrisch |Steuerung: Automatische Aktivierung
Bartscher Zitruspresse CS1, elektrisch |Steuerung: Automatische Aktivierung
Bartscher Zitruspresse CS1, elektrisch |Steuerung: Automatische Aktivierung
Bartscher Zitruspresse CS1, elektrisch |Steuerung: Automatische Aktivierung
Artikel-Nr.:
     2813-380-2344
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     150146
EAN/GTIN:
     4015613587226
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Bartscher Zitruspresse CS1, elektrisch |Steuerung: Automatische Aktivierung durchSchließen des Hebelarms | Maße: 22 x 33 x
Zitruspresse CS1, elektrisch | Fruchtig-frisch - Orangen-, Pampelmusen- oder Granatapfelsaft einfach und schnell produzieren. | Steuerung: Automatische Aktivierung durch Schließen des Hebelarms • Frequenz: 50/60 Hz • Farbe: Silber • Drehzahl max.: 980 U / Min. • Anschlusswert: 0,23 kW • Presskegel: Abnehmbar ,Edestahl ,Spülmaschinengeeignet • Saftbehälter: Abnehmbar ,Edelstahl ,Spülmschinengeeignet • Ausgelegt für: Granatapfel ,Orangen ,Pampelmusen • Ein-/Ausschalter: Ja • Material;Aluminiumguss ,Edelstahl • Spannung;230 V • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 22 x 33 x 375 cm. Gewicht: 8,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
38 cm
Gewicht:
8.60 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,35*
€ 261,58*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,33*
€ 268,91*
Frei Haus
ab € 222,69*
€ 271,06*
Frei Haus
ab € 226,45*
€ 276,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,58*
€ 311,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,17*
€ 307,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,35*
€ 255,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.