Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-38660220 Herst.-Nr.: 150146 EAN/GTIN: 4015613587226 |
| |
|
| | |
| Zitruspresse elektrisch CS1 150146 Zitruspresse CS1, Steuerung Automatische Aktivierung durch Schließen des Hebelarms, Frequenz 50/60 Hz, Farbe Silber, Drehzahl max. 980 U / Min., Anschlusswert 0,23 kW, Presskegel Abnehmbar,Edelstahl,Spülmaschinengeeignet, Eigenschaften -, Saftbehälter Abnehmbar,Edelstahl,Spülmaschinengeeignet, Ausgelegt für Granatapfel,Orangen,Pampelmusen, Ein-/Ausschalter Ja, Material Aluminiumguss,Edelstahl, Spannung 230 V Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,35* | € 261,58* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,33* | € 268,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 222,69* | € 271,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,45* | € 276,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|