Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Fritteuse PETIT | Eigenschaften: - |Maße: 21 x 53 x 24,0 cm. Gewicht:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Fritteuse PETIT | Eigenschaften: - |Maße: 21 x 53 x 24,0 cm. Gewicht:
Bartscher Fritteuse PETIT | Eigenschaften: - |Maße: 21 x 53 x 24,0 cm. Gewicht:
Bartscher Fritteuse PETIT | Eigenschaften: - |Maße: 21 x 53 x 24,0 cm. Gewicht:
Artikel-Nr.:
     2813-380-2361
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     165103
EAN/GTIN:
     4015613447223
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
bartscher friteuse
friteuse
Bartscher Fritteuse PETIT | Eigenschaften: - |Maße: 21 x 53 x 24,0 cm. Gewicht: 2,5 kg
Fritteuse PETIT | Sicherheitsthermostat: Ja • Tiefe Korb: 240 mm • Füße höhenverstellbar: Nein • Breite Korb: 145 mm • Anzahl Becken: 1 • Anzahl Körbe: 1 • Beckeninhalt: 3 Liter • Korbinhalt: 2,5 Liter • Betriebsart: Elektro • Heizelement aus Edelstahl;Ja • Geräte-Anschluss;Steckerfertig • Heizelement;Herausnehmbar • Material;Edelstahl ,Kunststoff • Ein-/Ausschalter;Nein • Breite Becken;170 mm • Höhe Becken;148 mm • Fettablasshahn;Nein • Frequenz;50 Hz • Tiefe Becken;320 mm • Inklusive;1 Korb ,1 Deckel • Typ;Tischgerät • Fettauffangbehälter;Nein • Temperaturbereich von;130 °C • Kontrollleuchte;Aufheizen • Farbe;Silber ,Schwarz • Temperaturbereich bis;190 °C • Spannung;230 V • Höhe Korb;80 mm • Serie;- • Kaltzone;Nein • Steuerung;Elektronisch ,Knebel • Anschlusswert;2 kW • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 21 x 53 x 240 cm. Gewicht: 2,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
21.00 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
24.00 cm
Gewicht:
2.50 kg
Weitere Suchbegriffe: 3l friteuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,96*
€ 49,80*
€ 5,46*
ab € 41,03*
€ 51,33*
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 52,92*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 43,36*
€ 54,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A165110
ab € 55,53*
Ähnlich
Bartscher
131306
ab € 859,33*
Ähnlich
Bartscher
131415
ab € 1.140,97*
Ähnlich
Bartscher
131413
ab € 1.468,87*
Ähnlich
Bartscher
131425
ab € 1.904,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.