Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Tablettwagen TT1600 | TiefeStellfläche: 530 mm | Maße: 92,5 x 62 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Tablettwagen TT1600 | TiefeStellfläche: 530 mm | Maße: 92,5 x 62 x
Bartscher Tablettwagen TT1600 | TiefeStellfläche: 530 mm | Maße: 92,5 x 62 x
Bartscher Tablettwagen TT1600 | TiefeStellfläche: 530 mm | Maße: 92,5 x 62 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-2436
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     300083
EAN/GTIN:
     4015613587615
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Frosterwagen
Horden-Wagen
Hordengestell
Hordengestellwagen
Bartscher Tablettwagen TT1600 | TiefeStellfläche: 530 mm | Maße: 92,5 x 62 x 170,0 cm.Gewicht: 38 kg
Tablettwagen TT1600 | Vielseitig einsetzbarer Transportwagen mit 16 Einschüben - Sei es für den Transport von bestückten GN-Behältern 1/1 GN oder zum Abräumen von Tabletts im Kantinen-Norm-Format. | Tiefe Stellfläche: 530 mm • Anzahl Einschübe: 16 • Mit Griff(en): Ja • Höhe Reling: 150 mm • Beidseitig bestückbar: Ja • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Ausführung: Tabletthalterungen • Format Einschübe: 500 x 360 mm • Einsatzbereich: Transportieren ,Abräumen • Eigenschaften;- • Ausgelegt für;GN-Behälter 1/1 GN (nicht GN-Tabletts) ,Kantinen-Norm-Tabletts (443 x 343 mm) • Durchmesser Rollen;125 mm • Lenkrollen;4 Lenkrollen, 2 feststellbar • Breite Stellfläche;775 mm • Tragfähigkeit gesamt, max.;48 kg • Material;Chromnickelstahl • Abstand zwischen den Einschüben;145 mm • Abstellfläche;Ja, mit Reling • Radpuffer;4 Stück, Kunststoff • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 92,5 x 62 x 1700 cm. Gewicht: 38 kg

Weitere Informationen:
Länge:
92.50 cm
Breite:
62.00 cm
Höhe:
170.00 cm
Gewicht:
38.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,59*
€ 464,53*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 417,93*
€ 491,17*
Frei Haus
ab € 430,80*
€ 506,18*
Frei Haus
ab € 439,61*
€ 516,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,17*
€ 584,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,85*
€ 573,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,74*
€ 541,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,94*
€ 525,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,93*
€ 497,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.