Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kochkessel G150L | Eigenschaften:Automatische Wasserstandskontrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Kochkessel G150L | Eigenschaften:Automatische Wasserstandskontrolle
Bartscher Kochkessel G150L | Eigenschaften:Automatische Wasserstandskontrolle
Artikel-Nr.:
     2813-380-4676
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     2800031
EAN/GTIN:
     4015613705361
Suchbegriffe:
Kochkessel
kochkessel gas bartscher
kochkessel gas
kochkessel
Bartscher Kochkessel G150L | Eigenschaften:Automatische Wasserstandskontrolle imZwischenmantel | Maße: 80 x 90 x 90,0 cm.
Kochkessel G150L | Eigenschaften: Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel ,Bei Störung automatische Abschaltung ,Drucküberwachung: Trichterarmaturen mit Sicherheitsventil (auf 0,5 bar kalibriert) ,Gasbeheizung durch Edelstahlbrenner mit hohem Wirkungsgrad ,Gaszufuhr für die Brenner wird durch ein Gas-Mehrfachstellgerät gewährleistet ,Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser • Serie: - • Höhe Kessel: 540 mm • Füße höhenverstellbar: Ja • Anschlusswert: 21 kW • Höhenverstellbar bis: 900 mm • Durchmesser Kessel: 600 mm • Auf Anfrage lieferbar: - • Höhenverstellbar von: 850 mm • Material Kessel: Edelstahl • Temperaturregelung;2 Stufen • Steuerung;Knebel • Ablasshahn;Ja • Nutzinhalt;145 Liter • Wasseranschluss;Kalt- oder Warmwassereinlaufventil Ø 10 mm • Inhalt;150 Liter • Material;Edelstahl • Kontrollleuchte;Ein/Aus ,Aufheizen ,Wasserfüllstand • Beheizungs-Art;Indirekt • Zünd-Art;Piezo-Zündung • Gas-Art;Erdgas H • Betriebsart;Gas • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 80 x 90 x 900 cm. Gewicht: 153 kg

Weitere Informationen:
Länge:
80.00 cm
Breite:
90.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
153.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.520,04*
€ 6.720,43*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.525,94*
€ 6.726,33*
Frei Haus
ab € 7.722,01*
€ 7.921,69*
Frei Haus
ab € 7.893,34*
€ 8.092,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.726,33*
€ 8.004,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.690,17*
€ 7.961,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.562,54*
€ 7.809,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.525,94*
€ 7.765,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.