Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-58660386 Herst.-Nr.: 2800031 EAN/GTIN: 4015613705361 |
| |
|
| | |
| Kochkessel G150L 2800031 Kochkessel G150L, Eigenschaften Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel,Bei Störung automatische Abschaltung,Drucküberwachung: Trichterarmaturen mit Sicherheitsventil (auf 0,5 bar kalibriert),Gasbeheizung durch Edelstahlbrenner mit hohem Wirkungsgrad,Gaszufuhr für die Brenner wird durch ein Gas-Mehrfachstellgerät gewährleistet,Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser, Serie -, Höhe Kessel 540 mm, Füße höhenverstellbar Ja, Anschlusswert 21 kW, Höhenverstellbar bis 900 mm, Durchmesser Kessel 600 mm, Auf Anfrage lieferbar -, Höhenverstellbar von 850 mm, Material Kessel Edelstahl, Temperaturregelung 2 Stufen, Steuerung Knebel Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.288,55* | € 7.534,61* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.513,61* | € 7.759,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.721,28* | € 7.967,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7.892,61* | € 8.138,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|