Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Reiskocher 12L W | Spannung: 230 V |Maße: 50 x 44 x 37,0 cm. Gewicht:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Reiskocher 12L W | Spannung: 230 V |Maße: 50 x 44 x 37,0 cm. Gewicht:
Bartscher Reiskocher 12L W | Spannung: 230 V |Maße: 50 x 44 x 37,0 cm. Gewicht:
Bartscher Reiskocher 12L W | Spannung: 230 V |Maße: 50 x 44 x 37,0 cm. Gewicht:
Bartscher Reiskocher 12L W | Spannung: 230 V |Maße: 50 x 44 x 37,0 cm. Gewicht:
Bartscher Reiskocher 12L W | Spannung: 230 V |Maße: 50 x 44 x 37,0 cm. Gewicht:
Bartscher Reiskocher 12L W | Spannung: 230 V |Maße: 50 x 44 x 37,0 cm. Gewicht:
Bartscher Reiskocher 12L W | Spannung: 230 V |Maße: 50 x 44 x 37,0 cm. Gewicht:
Artikel-Nr.:
     2813-380-5081
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     150538
EAN/GTIN:
     4015613746814
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
reiskocher bartscher
Bartscher Reiskocher 12L W | Spannung: 230 V |Maße: 50 x 44 x 37,0 cm. Gewicht: 9,8 kg
Reiskocher 12L W | Bis zu 5,5 kg Reis können in diesem Reiskocher gekocht und warmgehalten werden. Dank der Silikonmatte und dem antihaftbeschichteten, herausnehmbaren Innentopf ist ein Anbrennen nahezu unmöglich. | Spannung: 230 V • Farbe: Weiß • Innentopf: Antihaftbeschichtet ,Hitzebeständig ,Herausnehmbar • Anschlusswert: 2,65 kW • Produktionsmenge Reis: 40 - 60 Portionen • Eigenschaften: Silikonmatte als Anbrennschutz • Ein-/Ausschalter: Nein • Funktionen: Kochen ,Warmhalten • Inhalt: 12 Liter • Material: Edelstahl ,Beschichtet • Inklusive;1 Messbecher ,1 Reislöffel ,1 Silikonmatte • Kontrollleuchte;Kochen ,Warmhalten • Frequenz;50/60 Hz • Betriebsart;Elektro • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 50 x 44 x 370 cm. Gewicht: 9,8 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
50.00 cm
Breite:
44.00 cm
Höhe:
37.00 cm
Gewicht:
9.80 kg
Leistungsaufnahme:
2650 Watt
Volumen:
12.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: reisgarer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 132,91*
€ 163,91*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,32*
€ 168,45*
Frei Haus
ab € 147,34*
€ 181,60*
Frei Haus
ab € 153,63*
€ 189,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.