Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiskocher 12L 150538


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Artikel-Nr.:
     3517K-18661010
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     150538
EAN/GTIN:
     4015613746814
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
reiskocher bartscher

Reiskocher 12L 150538

Reiskocher 12L W, Spannung
230 V, Farbe
Weiß, Innentopf
Antihaftbeschichtet,Hitzebeständig,Herausnehmbar, Anschlusswert
2,65 kW, Produktionsmenge Reis
40 - 60 Portionen, Eigenschaften
Silikonmatte als Anbrennschutz, Ein-/Ausschalter
Nein, Funktionen
Kochen,Warmhalten, Inhalt
12 Liter, Material
Edelstahl,Beschichtet, Inklusive
1 Messbecher,1 Reislöffel,1 Silikonmatte, Kontrollleuchte
Kochen,Warmhalten
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reisgarer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 143,12*
€ 176,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,38*
€ 181,81*
Frei Haus
ab € 154,40*
€ 189,38*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,65*
€ 192,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.