Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiskocher 12L 150538


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Bartscher 150538 Küchenherd Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-18661010
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     150538
EAN/GTIN:
     4015613746814
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
reiskocher bartscher

Reiskocher 12L 150538

Reiskocher 12L W, Spannung
230 V, Farbe
Weiß, Innentopf
Antihaftbeschichtet,Hitzebeständig,Herausnehmbar, Anschlusswert
2,65 kW, Produktionsmenge Reis
40 - 60 Portionen, Eigenschaften
Silikonmatte als Anbrennschutz, Ein-/Ausschalter
Nein, Funktionen
Kochen,Warmhalten, Inhalt
12 Liter, Material
Edelstahl,Beschichtet, Inklusive
1 Messbecher,1 Reislöffel,1 Silikonmatte, Kontrollleuchte
Kochen,Warmhalten
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reisgarer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 132,91*
€ 163,91*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,32*
€ 168,45*
Frei Haus
ab € 147,34*
€ 181,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 153,63*
€ 189,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.