Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Eiswürfelbereiter B 38 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,5 x 40 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Eiswürfelbereiter B 38 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,5 x 40 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 38 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,5 x 40 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 38 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,5 x 40 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 38 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,5 x 40 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 38 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,5 x 40 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 38 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,5 x 40 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 38 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,5 x 40 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5313
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104538
EAN/GTIN:
     4015613787503
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Bartscher Eiswürfelbereiter B 38 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,5 x 40 x 69,0 cm.Gewicht: 33,8 kg
Eiswürfelbereiter B 38 Plus | Effizienter und sparsamer - Die optimierte Eiswürfelbereiter-Serie B Plus liefert Vollkegel-Eiswürfel in erhöhten Produktionsmengen und ist zugleich sparsamer im Verbrauch. | Füllstandssensor: Ja • Herstellung mittels: Sprühsystem • Kühlmittel: R290 / 0,100 kg • Produktion max.: 38 kg / 24 Std. • Anzahl Eiswürfelgrößen: 1 • Ein-/Ausschalter: Ja • Anschlusswert: 0,62 kW • Wasseranschluss: 3/4" • Spannung: 230 V • Eigenschaften: Reinigungsfunktion ,Wasserverbrauch / Stunde: 3,2 Liter • Material;Edelstahl ,Kunststoff ,Stahl ,Verzinkt • Unterbaufähig;Ja • Fassungsvermögen Vorratsbehälter;11,5 kg • Produktion / Arbeitsgang;28 Eiswürfel • Kontrollleuchte;Ein/Aus • Farbe;Silber • Einbaufähig;Nein • Steuerung;Elektronisch • Klimaklasse;T • Wasserablauf;Ø 20 mm • Eiswürfelgröße;35 x 32 mm, 20 g • Ausführung Eiswürfel;Kegelform (Vollkegel) • Frequenz;50 Hz • Kühlung;Luftgekühlt • Inklusive;1 Eisschaufel • Wichtiger Hinweis;Abstand zu allen Seiten mindestens 15 cm• | Maße: 54,5 x 40 x 690 cm. Gewicht: 33,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
54.50 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
69.00 cm
Gewicht:
33.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.381,03*
€ 1.564,58*
Frei Haus
ab € 1.431,29*
€ 1.610,44*
Frei Haus
ab € 1.456,20*
€ 1.644,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,58*
€ 1.861,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,65*
€ 1.844,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.476,52*
€ 1.757,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.431,89*
€ 1.703,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.381,03*
€ 1.643,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.