Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiswürfelbereiter B 38 Plus 104538


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Eiswürfelbereiter B 38 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,5 x 40 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 38 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,5 x 40 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 38 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,5 x 40 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 38 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,5 x 40 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 38 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,5 x 40 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 38 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,5 x 40 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 38 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 54,5 x 40 x
Artikel-Nr.:
     3517K-28662606
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104538
EAN/GTIN:
     4015613787503
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

Eiswürfelbereiter B 38 Plus 104538

Effizienter und sparsamer Die optimierte Eiswürfelbereiter-Serie B Plus liefert Vollkegel-Eiswürfel in erhöhten Produktionsmengen und ist zugleich sparsamer im Verbrauch. Produktion max. 38 kg / 24 Std.
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
620 W
Spannung:
230 V
Grundfarbe:
Silber
Transparent:
nein
Breite:
500 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
540 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.381,03*
€ 1.564,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.431,29*
€ 1.610,44*
Frei Haus
ab € 1.456,20*
€ 1.644,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,44*
€ 1.916,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.594,95*
€ 1.897,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,89*
€ 1.808,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.474,49*
€ 1.754,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.431,29*
€ 1.703,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.