Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Bäckerei-Kühlschrank 235 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 70,5 x 91 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Bäckerei-Kühlschrank 235 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 70,5 x 91 x
Bartscher Bäckerei-Kühlschrank 235 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 70,5 x 91 x
Bartscher Bäckerei-Kühlschrank 235 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 70,5 x 91 x
Bartscher Bäckerei-Kühlschrank 235 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 70,5 x 91 x
Bartscher Bäckerei-Kühlschrank 235 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 70,5 x 91 x
Bartscher Bäckerei-Kühlschrank 235 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 70,5 x 91 x
Bartscher Bäckerei-Kühlschrank 235 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 70,5 x 91 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5325
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700830
EAN/GTIN:
     4015613756905
Suchbegriffe:
Backwaren-Eiskasten
Backwaren-Kühlschrank
Backwarenkühlschrank
Pralinenkühlschrank

Bartscher Bäckerei-Kühlschrank 235 | Innenbeleuchtung: Ja | Maße: 70,5 x 91 x 2085 cm. Gewicht: 131,4 kg
Bäckerei-Kühlschrank 235 | Kuchen und Torten, Brot und Brötchen vorproduzieren und bis zur Ausgabe oder Weiterverarbeitung auf dem passenden Blech fachgerecht kühlen und lagern. Der Kühlschrank im Bäckereinorm-Format schafft hierfür ausreichend Platz in Bäckereien, Konditoreien, Cafés sowie Hotelküchen. | Innenbeleuchtung: Ja • Tür-Art: Flügeltür(en) ,Selbstschließend • Format Einschübe: 600 x 400 mm • Farbe: Silber • Temperaturbereich bis: 8 °C • GWP: 3 • Isolierung: Cyclopentan C5H10, 85 mm • Klimaklasse: 4 • Kontrollleuchte: Ein/Aus • Material: Edelstahl • Abschließbar;Ja • Türanschlag wechselbar;Ja • Umgebungstemperatur;10 °C bis 30 °C • Steuerung;Touch • Ein-/Ausschalter;Ja • Anschlusswert;0,2 kW • Frequenz;50 Hz • Digital-Anzeige;Ja • Art der Einschübe;Längs • Anzahl Türen;1 • Abstand zwischen den Einschüben;75 mm • Material Innen;Edelstahl • Tauwasserverdunstung;Ja • Thermostat;Ja • Anzahl Einschübe;10 • Kühlung;Umluft • Energieverbrauch;358 kWh / Jahr • Temperaturregelung;Elektronisch ,in 1 °C-Schritten • Eigenschaften;1 Lüfter ,Signalton bei zu lange geöffneter Tür ,LED-Beleuchtung • Kühlmittel;R600a / 0,105 kg • Temperaturbereich von;2 °C • Spannung;230 V • Füße höhenverstellbar;Nein • Automatische Abtaufunktion;Ja • Inhalt;235 Liter • Energieeffizienzklasse;C (EU Nr. 2015 / 1095) • Türanschlag;Rechts | Maße: 70,5 x 91 x 2085 cm. Gewicht: 131,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
91 cm
Breite:
71 cm
Höhe:
209 cm
Gewicht:
131.40 kg
Volumen:
1.45 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.276,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.518,14*
€ 2.996,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.481,88*
€ 2.953,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.370,66*
€ 2.821,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.312,82*
€ 2.752,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.276,02*
€ 2.708,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.