Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Eiswürfelbereiter B 86 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 58,3 x 70 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Eiswürfelbereiter B 86 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 58,3 x 70 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 86 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 58,3 x 70 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 86 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 58,3 x 70 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 86 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 58,3 x 70 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 86 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 58,3 x 70 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 86 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 58,3 x 70 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 86 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 58,3 x 70 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5329
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104593
EAN/GTIN:
     4015613787527
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine
Bartscher Eiswürfelbereiter B 86 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 58,3 x 70 x 90,0 cm.Gewicht: 54,2 kg
Eiswürfelbereiter B 86 Plus | Effizienter und sparsamer - Die optimierte Eiswürfelbereiter-Serie B Plus liefert Vollkegel-Eiswürfel in erhöhten Produktionsmengen und ist zugleich sparsamer im Verbrauch. | Füllstandssensor: Ja • Herstellung mittels: Sprühsystem • Kühlmittel: R290 / 0,090 kg • Produktion max.: 86 kg / 24 Std. • Anzahl Eiswürfelgrößen: 1 • Ein-/Ausschalter: Ja • Anschlusswert: 0,98 kW • Wasseranschluss: 3/4" • Spannung: 230 V • Eigenschaften: Reinigungsfunktion ,Wasserverbrauch / Stunde: 9,1 Liter • Material;Edelstahl ,Kunststoff ,Stahl ,Verzinkt • Unterbaufähig;Ja • Fassungsvermögen Vorratsbehälter;42 kg • Produktion / Arbeitsgang;56 Eiswürfel • Kontrollleuchte;Ein/Aus • Farbe;Silber • Füße höhenverstellbar;Nein • Einbaufähig;Nein • Steuerung;Elektronisch • Klimaklasse;T • Wasserablauf;Ø 20 mm • Eiswürfelgröße;35 x 32 mm, 20 g • Ausführung Eiswürfel;Kegelform (Vollkegel) • Höhe ohne Füße;910 mm • Frequenz;50 Hz • Kühlung;Luftgekühlt • Inklusive;1 Eisschaufel • Wichtiger Hinweis;Abstand zu allen Seiten mindestens 15 cm • | Maße: 58,3 x 70 x 900 cm. Gewicht: 54,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
58.30 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
54.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 2.137,21*
€ 2.383,67*
Frei Haus
ab € 2.215,78*
€ 2.453,24*
Frei Haus
ab € 2.254,29*
€ 2.504,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.383,67*
€ 2.836,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.349,17*
€ 2.795,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.242,85*
€ 2.668,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.187,59*
€ 2.603,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.137,21*
€ 2.543,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.