Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiswürfelbereiter B 86 Plus 104593


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Eiswürfelbereiter B 86 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 58,3 x 70 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 86 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 58,3 x 70 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 86 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 58,3 x 70 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 86 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 58,3 x 70 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 86 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 58,3 x 70 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 86 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 58,3 x 70 x
Bartscher Eiswürfelbereiter B 86 Plus |Füllstandssensor: Ja | Maße: 58,3 x 70 x
Artikel-Nr.:
     6012B-58662609
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104593
EAN/GTIN:
     4015613787527
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Bereiter
Eiswürfel-Maschine
Eiswürfelbereiter
Eiswürfelmaschine

Eiswürfelbereiter B 86 Plus 104593

Effizienter und sparsamer Die optimierte Eiswürfelbereiter-Serie B Plus liefert Vollkegel-Eiswürfel in erhöhten Produktionsmengen und ist zugleich sparsamer im Verbrauch. Produktion max. 86 kg / 24 Std.
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
980 W
Spannung:
230 V
Grundfarbe:
Silber
Transparent:
nein
Breite:
700 mm
Höhe:
995 mm
Tiefe:
581 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.137,21*
€ 2.383,67*
Frei Haus
ab € 2.215,78*
€ 2.453,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.254,29*
€ 2.504,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.504,69*
€ 2.980,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.468,47*
€ 2.937,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.358,31*
€ 2.806,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.301,93*
€ 2.739,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.254,29*
€ 2.682,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.