Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Heiße Theke 1/1GN, Rundglas ++ Warmhalten - Heiße Theken ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Heiße Theke 1/1GN, Rundglas ++ Warmhalten - Heiße Theken ++
Bartscher Heiße Theke 1/1GN, Rundglas ++ Warmhalten - Heiße Theken ++
Bartscher Heiße Theke 1/1GN, Rundglas ++ Warmhalten - Heiße Theken ++
Artikel-Nr.:
     2813-380-663
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     305050
EAN/GTIN:
     4015613416199
Suchbegriffe:
Heiße Theke
Warmhalte-Theke
Warmhalte-Vitrine
Warmhaltetheke

Bartscher Heiße Theke 1/1GN, Rundglas
++ Warmhalten - Heiße Theken ++ Sicherheitsglas: Ja ++ Art der Zwischenablagen: Rost, CNS 18/10 ++ Innenbeleuchtung: Ja ++ Tür-Art: Hebetür ++ Digital-Anzeige: Nein ++ Nicht im Lieferumfang erhalten: GN-Behälter ++ Temperaturbereich von: 30 °C ++ Frequenz: 50 Hz ++ Material: CNS 18/10 ++ Wasserschale zur Luftbefeuchtung: Ja ++ Heiz-Art: Trockenbeheizt ++ Art der Verglasung: Rundum-Verglasung ++ Tiefe GN-Behälter max.: 65 mm ++ Position der Tür: Bediener-Seite ++ Inhalt: 64 Liter ++ Temperaturregelung: Stufenlos ++ Beleuchtung: Halogen, Separat schaltbar ++ Zwischenablagen höhenverstellbar: Nein ++ Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet: Ja ++ Farbe: Edelstahl ++ Temperaturbereich bis: 95 °C ++ Kontrollleuchte: Ein/Aus ++ Gastronorm: 1/1 GN ++ Anschlusswert: 1,48 kW ++ Tiefe Zwischenablage: 410 mm ++ Steuerung: Elektronisch, Knopf ++ Breite Zwischenablage: 390 mm ++ Spannung: 230 V ++ Frontscheibe: Abgerundet ++ Anzahl der Zwischenablagen: 1

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
78 cm
Breite:
48 cm
Höhe:
60 cm
Gewicht:
55.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.273,35*
€ 1.462,65*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.278,10*
€ 1.476,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,65*
€ 1.740,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,14*
€ 1.726,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,33*
€ 1.639,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.328,94*
€ 1.581,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.273,35*
€ 1.515,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
125615
ab € 1.898,48*
Ähnlich
Bartscher
306053
ab € 368,46*
Ähnlich
Bartscher
306054
ab € 435,61*
Ähnlich
Bartscher
306055
ab € 530,63*
Ähnlich
Bartscher
305055
ab € 519,13*
Ähnlich
Bartscher
305053
ab € 492,80*
Ähnlich
Bartscher
305054
ab € 568,38*
Ähnlich
Bartscher
306050
ab € 1.171,79*
Ähnlich
Bartscher
305051
ab € 1.386,84*
Ähnlich
Bartscher
305052
ab € 1.601,29*
Ähnlich
Bartscher
306052
ab € 1.455,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.