Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Heiße Theke "Bartscher Deli II" | Sicherheitsglas: Ja | Maße: 90 x 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Heiße Theke "Bartscher Deli II" | Sicherheitsglas: Ja | Maße: 90 x 48
Bartscher Heiße Theke "Bartscher Deli II" | Sicherheitsglas: Ja | Maße: 90 x 48
Bartscher Heiße Theke "Bartscher Deli II" | Sicherheitsglas: Ja | Maße: 90 x 48
Artikel-Nr.:
     2813-380-670
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     306054
EAN/GTIN:
     4015613437750
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heiße Theke
Warmhalte-Theke
Warmhalte-Vitrine
Warmhaltetheke

Bartscher Heiße Theke "Bartscher Deli II" | Sicherheitsglas: Ja | Maße: 90 x 48 x 590 cm. Gewicht: 52 kg
Heiße Theke "Bartscher Deli II" | Sicherheitsglas: Ja • Breite Zwischenablage mittig: 820 mm • Art der Zwischenablagen: Rost, vernickelt • Tiefe Zwischenablage oben: 315 mm • Innenbeleuchtung: Ja • Tür-Art: Schiebetür(en) • Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja • Digital-Anzeige: Nein • Breite Zwischenablage unten: 820 mm • Tiefe Zwischenablage unten;360 mm • Tiefe Zwischenablage mittig;340 mm • Temperaturbereich von;30 °C • Breite Zwischenablage oben;820 mm • Frequenz;50 Hz • Material;Stahl ,Lackiert ,Verchromt • Wasserschale zur Luftbefeuchtung;Ja • Heiz-Art;Trockenbeheizt • Art der Verglasung;Rundum-Verglasung • Inklusive;- • Position der Tür;Beidseitig • Inhalt;152 Liter • Temperaturregelung;Thermostatisch • Beleuchtung;Separat schaltbar • Farbe;Grau • Temperaturbereich bis;90 °C • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus • Anschlusswert;1,84 kW • Steuerung;Knebel • Spannung;230 V • Frontscheibe;Eingefasst / gerahmt • Anzahl der Zwischenablagen;3 • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 90 x 48 x 590 cm. Gewicht: 52 kg

Weitere Informationen:
Länge:
48 cm
Breite:
90 cm
Höhe:
59 cm
Gewicht:
52.00 kg
Volumen:
0.46 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,61*
€ 511,28*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 520,16*
€ 606,11*
Frei Haus
ab € 555,38*
€ 646,12*
Frei Haus
ab € 567,82*
€ 659,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,11*
€ 721,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,20*
€ 716,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,92*
€ 697,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,09*
€ 672,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,16*
€ 618,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
125615
ab € 1.898,48*
Ähnlich
Bartscher
306053
ab € 368,46*
Ähnlich
Bartscher
306055
ab € 530,63*
Ähnlich
Bartscher
305055
ab € 519,13*
Ähnlich
Bartscher
305053
ab € 492,80*
Ähnlich
Bartscher
305054
ab € 568,38*
Ähnlich
Bartscher
305050
ab € 1.273,35*
Ähnlich
Bartscher
306050
ab € 1.171,79*
Ähnlich
Bartscher
305051
ab € 1.386,84*
Ähnlich
Bartscher
305052
ab € 1.601,29*
Ähnlich
Bartscher
306052
ab € 1.455,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.