Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Heiße Theke "Bartscher Deli III" | Sicherheitsglas: Ja | Maße: 120 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Heiße Theke "Bartscher Deli III" | Sicherheitsglas: Ja | Maße: 120 x
Bartscher Heiße Theke "Bartscher Deli III" | Sicherheitsglas: Ja | Maße: 120 x
Bartscher Heiße Theke "Bartscher Deli III" | Sicherheitsglas: Ja | Maße: 120 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-671
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     306055
EAN/GTIN:
     4015613437767
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heiße Theke
Warmhalte-Theke
Warmhalte-Vitrine
Warmhaltetheke

Bartscher Heiße Theke "Bartscher Deli III" | Sicherheitsglas: Ja | Maße: 120 x 48 x 790 cm. Gewicht: 76 kg
Heiße Theke "Bartscher Deli III" | Sicherheitsglas: Ja • Breite Zwischenablage mittig: 1120 mm • Art der Zwischenablagen: Rost, vernickelt • Tiefe Zwischenablage oben: 315 mm • Innenbeleuchtung: Ja • Tür-Art: Schiebetür(en) • Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja • Digital-Anzeige: Nein • Breite Zwischenablage unten: 1120 mm • Tiefe Zwischenablage unten;360 mm • Tiefe Zwischenablage mittig;340 mm • Temperaturbereich von;30 °C • Breite Zwischenablage oben;1120 mm • Frequenz;50 Hz • Material;Stahl ,Lackiert ,Verchromt • Wasserschale zur Luftbefeuchtung;Ja • Heiz-Art;Trockenbeheizt • Art der Verglasung;Rundum-Verglasung • Inklusive;- • Position der Tür;Beidseitig • Inhalt;373 Liter • Temperaturregelung;Thermostatisch • Beleuchtung;Decke ,Vorderseite ,Separat schaltbar • Farbe;Grau • Temperaturbereich bis;90 °C • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus • Anschlusswert;2,2 kW • Steuerung;Knebel • Spannung;230 V • Frontscheibe;Eingefasst / gerahmt • Anzahl der Zwischenablagen;3 • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 120 x 48 x 790 cm. Gewicht: 76 kg

Weitere Informationen:
Länge:
48 cm
Breite:
120 cm
Höhe:
79 cm
Gewicht:
76.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,63*
€ 620,07*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 647,83*
€ 750,14*
Frei Haus
ab € 762,14*
€ 882,82*
Frei Haus
ab € 778,52*
€ 902,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,14*
€ 892,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,72*
€ 887,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,45*
€ 859,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,69*
€ 827,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,83*
€ 770,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
125615
ab € 1.898,48*
Ähnlich
Bartscher
306053
ab € 368,46*
Ähnlich
Bartscher
306054
ab € 435,61*
Ähnlich
Bartscher
305055
ab € 519,13*
Ähnlich
Bartscher
305053
ab € 492,80*
Ähnlich
Bartscher
305054
ab € 568,38*
Ähnlich
Bartscher
305050
ab € 1.273,35*
Ähnlich
Bartscher
306050
ab € 1.171,79*
Ähnlich
Bartscher
305051
ab € 1.386,84*
Ähnlich
Bartscher
305052
ab € 1.601,29*
Ähnlich
Bartscher
306052
ab € 1.455,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.